| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-72G454 Herst.-Nr.: G454-0010RA EAN/GTIN: 4100660013986 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bucasan Sanibreeze ist sür den gesamten Nassraum, alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie z.B. Fliesen, Waschbecken und WCs geeignet, insbesondere Sanitärporzellan, Chrom-, Edelstahl- und Aluminiumoberflächen. Der Reiniger verfügt über einen desodorierenden frischen Citrusduft mit Aktiv- Geruchsblocker. Bucasan Sanibreeze löst problemlos Kalk, Schmutz- und Seifenreste und verfügt daher über eine hervorragende Reinigungswirkung mit streifenfreiem Glanz ohne Nachtrocknen durch Abperleffekt. Buzil Bucasan Sanibreeze ist ebenso für die Anwendung in der Schaumkanone und der Einscheibenmaschine problemlos geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 L | Art: | mit Geruchsblocker |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, buzil badreiniger, badreiniger, sanitärreiniger 10l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Buzil, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, G 454, G454, Buzil G 454, Buzil G454, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |