| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-72G465 Herst.-Nr.: G465-0010RA EAN/GTIN: 4100660001105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Salzsäure Buzil G465 WC-Reiniger 10 L ist ein hochviskoser Sanitärgrundreiniger, WC-Reiniger auf Salzsäurebasis. Er kann für die Grundreinigung in allen salzsäure- beständigen WC-Becken und Urinalen eingesetzt werden. Der Buzil G465 WC-Reiniger 1 L löst hartnäckigen Kalk, Urinstein, Rost und Kesselstein. Inhaltsstoffe Buzil G465 WC-Reiniger 10 L: <5% nicht- ionische Tenside, <5% kationische Tenside, anorganische Säuren, Hilfs-, Duft- und Farbstoffe Dosierung Buzil G465 WC-Reiniger 10 L: Manuell 50 ml/10 l Wasser bis pur Beachten Sie die Hinweise unterhalb dieses Artikels. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 10 L | Art: | dickflüssig |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Reiniger, grundreiniger 10l, grundreiniger, buzil grundreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Buzil, Sanitärreiniger, Urinsteinlöser, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, G 465, G465, Buzil G 465, Buzil G465, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 32,05* | € 45,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 32,32* | € 45,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 32,10* | € 48,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 42,16* | € 59,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,205* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|