| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-72G468 Herst.-Nr.: G468-0010RA EAN/GTIN: 4100660001549 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Sanitärreiniger Bucal eignet sich für die tägliche Unterhaltsreinigung in Nassraumbereichen wie Sanitärräumen, Sport- und Fitnessanlagen, Schwimmbädern, Umkleideräumen, Nasszellen etc. Buzil Bucal ist speziell für den Einsatz im Weichwasserbereich, auf wasserfesten Oberflächen und Fußböden einsetzbar. Geeignet für empfindliche Oberflächen wie Messing, Aluminium, Emaille, säureempfindliche Flächen (Muschelkalk, Marmor, etc.). Der Buzil Sanitärreiniger Bucal entfernt wirkungsvoll und schnell Seifenrückstände, Kalkseife und Hautfette, ist Materialschonend bei guter Reinigungsleistung, besitzt einen langanhaltenden und desodorierenden Frischeduft (mit Neofresh Technologie) und trocknet streifenfrei ab. Regelmäßige Anwendung verhindert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 L | Art: | mit Duft |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger buzil 10 l, allesreiniger 10 l, buzil allesreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Buzil, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, G 468, G468, Buzil G 468, Buzil G468, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 31,56* | € 44,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 31,67* | € 44,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 42,72* | € 60,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,156* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|