| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G481-2 Herst.-Nr.: G481-0200RA EAN/GTIN: 4100660005110 |
| | | |
|
| | |
| Der Buzil Alkoholreiniger G481 Blitz Citro ist ein neutraler Allesreiniger. Einsatz findet der Blitz Citro für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Oberflächen, Bodenbelägen und Materialien. Außerdem entfernt der Buzil Reiniger Verunreinigungen von Kugelschreiber und Bleistift. Anwendbar ist der Alkoholreiniger auf versiegelten Kunststoff, Sicherheits-, Feinsteinzeug- und keramischen Fliesen, Messing, Kupfer und Holzoberflächen. Produkteigenschaften: Trocknet streifenfrei und Schnell, ist Materialschonend, hinterlässt strahlenden Glanz, hat eine gute Reinigungswirkung und besitzt einen frischen Citrusduft. Dosierung von dem Buzil Alkoholreiniger G481 Blitz-Citro: 50 ml auf 10 Liter Wasser geben. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Buzil, Mehrzweckreiniger, Multireiniger, Allzweckreiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Allesreiniger, Vielzweckreiniger, Zitronenreiniger, Citroreiniger, Zitrusreiniger, 200L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 550,17* | € 662,36* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 679,05* | € 819,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Fass enthält 200 Liter (ab € 2,75085* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|