| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-72G482-K Herst.-Nr.: G482-0200RA EAN/GTIN: 4100660005288 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Buzil Alkoholreiniger G482 Blitz Orange ist ein neutraler Allesreiniger. Einsatz findet der Blitz Orange für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Oberflächen, Bodenbelägen und Materialien. Außerdem entfernt der Buzil Reiniger Verunreinigungen von Kugelschreiber und Bleistift. Anwendbar ist der Alkoholreiniger auf versiegelten Kunststoff, Sicherheits-, Feinsteinzeug- und keramischen Fliesen, Messing, Kupfer und Holzoberflächen. Produkteigenschaften: Trocknet streifenfrei und Schnell, ist Materialschonend, hinterlässt strahlenden Glanz, hat eine gute Reinigungswirkung und besitzt einen frischen Orangenduft. Dosierung von dem Buzil Alkoholreiniger G482 Blitz Orange: 50 ml auf 10 Liter Wasser geben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 200 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Buzil, Orangenreiniger, Allzweckreiniger Orangenreiniger, Orangen-Allzweckreiniger, Blitz-OrangeUniversalreiniger, Allzweckreiniger, Unterhaltsreinigung, G 482, G482, Buzil G 482, Buzil G482, Reinigungsmittel, 200L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |