| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-72G501-10 Herst.-Nr.: G501-0010RA EAN/GTIN: 4100660000535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Passend zum alkalischen Unterhaltsreiniger G500 O-Tens BUZIL G501 O-Tens 10 L ist ein saurer, tensidfreier Reiniger aller säurebeständigen Bodenbeläge, Oberflächen und Materialen. Buzil G501 O-Tens eignet sich besonders für die Reinigung von Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen. Der Unterhaltsreiniger ist optimal für die kraftvolle Beseitigung von Kalkablagerungen und mineralischen Verschmutzungen sowie verhindert den erneuten Kalkaufbau. Durch eine schaumfreie Wirkung ist Buzil 0 Tens Azid ideal für die Anwendung in Reinigungsautomaten. Der Feinsteinzeu- reiniger ist geruchsneutral. Der pH-Wert liegt bei über 2, die Produkt-Farbe ist hellrosa Dosierung BUZIL G501 O-Tens 10 L: siehe Produktdatenblatt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grundreinigungsmittel, Saurer Reiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger buzil 10 l, fliesen reiniger, buzil fliesenreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Buzil, Feinsteinzeugreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Fussbodenreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 27,48* | € 39,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 26,99* | € 39,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 40,31* | € 57,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,748* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|