| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G542-3 Herst.-Nr.: G542-0300RA EAN/GTIN: 4100660003826 |
| | | |
|
| | |
| BUZIL G542 Möbelpflege BUZ-Finesse 300 ml ist eine gebrauchsfertige Möbel- und Spezialpflege für die Reinigung und Pflege von empfindlichen Oberflächen und Materialien. Die Spezialpflege ist auf offenem und geschlossenem Holz, Kunststoff, Keramik, Messing, Bronze, Kupfer, Chrom und Edelstahl einsetzbar. Des weiteren ist sie als Cockpit- pflege im Fahrzeugbereich geeignet. BUZIL G542 Möbelpflege BUZ-Finessesie reinigt, pflegt und konserviert, hat eine antistatische Wirkung, verringert die Wiederanschmutzung, sorgt für einen Korrosionsschutz und eine Farbauffrischung. Anwendung von BUZIL G542 Möbelpflege BUZ-Finesse 300 ml: Pur verwenden. Auf trockenes, fusselfreies Tuch aufsprühen. Fläche gleichmäßig reinigen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Inhalt: | 300 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holzpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Buzil, Möbelspray, G 542, G542, Buzil G 542, Buzil G542, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,87* | € 10,10* | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 8,06* | € 11,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,3 Liter (ab € 22,90* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|