Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fimap Mr 60 B Batterie-Scheuersaugmaschine mit integrierten Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-74104833
Hersteller:
     Fimap
Herst.-Nr.:
     104833
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Die Fimap Mr60B Batteriescheuersaugmaschine eignet sich auf Grund des sehr geringen Geräuschpegels von unter 60dB für die Reinigung in sensiblen Bereichen und ermöglicht sehr diskretes Arbeiten. Die Fimap Mr Aufsitz-Scheuersaugmaschine arbeitet effizient und sorgt für hohe Produktivität bei der Unterhaltsreinigung von größeren Flächen.Reichweite: ca. 4 h Reinigungsmitteltank: 110 L, Schmutzwassertank: 125 L Bürstenumdrehungen: 170 U/min, Druck auf die Bürste: 30 kg Maschinengewicht (leer ohne Batterien): 223 kg Batteriegewicht: 136 kg, Flächenleistung: bis zu 3600 qm/h Arbeitsbreite: 610 mm,(1 Bürste)Saugfußbreite: 780 mm Lieferumfang: 74219380 (Saugfuß komplett KIT), Ladegerät Batteriesatz nicht im Lieferumfang enthalten-siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Aufsitzer
Arbeitsbreite:
bis 61 cm
Tankinhalt:
bis 125 L
Fahrantrieb:
mit Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 3600 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Fimap, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Mr60, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, Aufsitzreinigungsmaschine, Aufsitzautomat, Aufsitzmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.829,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.280,89*
€ 14.614,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.159,11*
€ 14.469,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.899,21*
€ 14.160,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.829,77*
€ 14.077,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.