| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-74BROOM Herst.-Nr.: 106880 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Fimap Broom Akkubesen ist ideal zum Reinigen von kleinen Arbeitsumgebungen. Die Maschine ist für Hartflächen und kurz florige Teppichböden geeignet. Durch den Teleskop Drehstiel und das kompakte Design ist eine komfortable Bedienung gewährleistet. Mit den gerade mal 2,5 kg ist die Handkehr- maschine leicht zu transportieren. Durch ein 2 Seitenbesen kann problemlos entlang von Wänden gereinigt werden. Die Kleinkehrmaschine Broom besitzt einen Schmutzbehälter mit einer Kapazität von 2 Liter. Die Kehrmaschine wird mit einer Batterie und einem Ladegerät ausgeliefert. Die Broom besitzt eine zentrale Mittelbürste, zwei Seitenbesen sowie eine Batteriefachabdeckung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsbreite: | 37 cm | Antrieb: | elektrische Handkehrmaschine | Flächenleistung: | 150 qm / h | System: | Einwalzenkehrschaufel | Behälterinhalt: | 2 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektrobesen, akku-besen, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Fimap, Kehrmaschine, Kehrsaugmaschine, Handkehrmaschinen, Teppichkehrer, Teppichkehrmaschine, Broom, KleinkehrmaschineKino |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |