| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-74GENIEXS Herst.-Nr.: 106953 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Fimap Genie XS Scheuersaugmaschine besitzt eine hervorragende Manövrierbarkeit und lässt sich auch in Ecken und Kurven sehr gut bewegen. Durch das kompakte und ergonomische Design ist die Reinigungsmaschine gut geeignet für die Reinigung kleiner, verteilter Räume mit Hart- und Vinylböden. Genie XS ist ideal zum reinigen von Flächen von bis zu 900 qm/h. Durch die sehr hohe Effektivität von bis zu 99,9 Prozent kann so gut wie aller Schmutz beseitigt werden. Die Scheuersaugmaschine reinigt auch rückwärts fahrend mit Absaugung, da sich die Saugleiste beim rückwärts fahren automatisch in die dafür benötigte Position bringt. Die Scheuersaugmaschine Genie XS besitzt eine Arbeitsbreite von 280 mm. Die Bürsten drehen mit 150 U/min. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 35 cm | Tankinhalt: | bis 5 L | Fahrantrieb: | ohne Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 900 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, scheuersaugmaschine fimap, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Fimap, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, Genie-XS, Genie XS, Genie, GenieXS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |