Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-7536020 Herst.-Nr.: 36020 EAN/GTIN: 4008439360203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Spülmaschinenreiniger Perotex intensiv mit Metallschutz ist ein chlorhaltiges Hochleistungsprodukt für gewerbliche Spülmaschinen zur intensiven Reinigung von Besteck, Geschirr und Gläsern. Der Spülmaschinenreiniger besitzt eine sehr gute und hygienische Reinigungswirkung, entfernt hartnäckige Verschmutzungen und erzielt optimale Spülergebnisse bei Tee-, Kaffee- und Stärkerückständen in weichem Wasser und in Verbindung mit dem MAFOR Klarspülern von Dr. Schnell. NIEMALS mit Säure oder sauer eingestellten Produkten zusammenbrigen! Anwendung: Die optimale Dosierung, speziell bei Mehrtankmaschinen, wird durch die Verwendung des Dr. Schnell Dosiersystems erreicht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. | Inhalt: | 25 kg | Art: | mit Metallschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinenreiniger, dr.schnell spülmaschinenreiniger, maschinenspülmittel, alkalischer reiniger 25kg, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Dr. Schnell, Spülmittel, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Gläserspülmaschinenreiniger, Gläserreiniger, 25kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 150,51* | € 195,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 185,67* | € 241,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 177,36* | € 241,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 25 Kilogramm (ab € 7,4268* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|