| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-757630 Herst.-Nr.: 7630 EAN/GTIN: 4052886121450 |
| |
|
| | |
| Der Cemo Streugutbehälter besitzt eine schlanke, hohe Bauform und benötigt somit eine minimale Stellfläche. Die Streugutbox ist sehr widerstandsfähig, besteht aus GFK und ist für eine Nutzungsdauer von über 20 Jahren ausgelegt. Geeignet ist die Streugutbehälter für das Aufstellen an öffentlichen Plätzen wie Bushaltestellen, Schulen, usw. Bei dieser Generation der Streubox ist der Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, dies spart Zeit bei der Einlagerung des Streugutes. Die Innenwände des Streugutbehälters sind sehr glatt und ermöglichen somit ein leichtes und rückstandfreies Entleeren des Behälters. Die Streugutbox besitzt einen selbstschließenden Federverschluss. Die Lieferung erfolgt teilmontiert. Volumen: 130 L Weitere Informationen: | | Inhalt: | 130 L | Entnahmeöffnung: | nein |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter cemo, streugut behälter, streugutbehälter 130l, Winter, Eis & Frost, Winterartikel, Cemo, Streugut, Streugutbox, StreugutbehälterWinterartikel, Wintergeräte, Saisonartikel |
| | |
| |