Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Textilerfrischer
>
Artikel
P&G Febreze Textilerfrischer Lenor goldene Orchidee 500 ml hochwertiger Textilerfrischer, bekannt und bewährt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-75FE8406
Hersteller:
Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
FE8406
EAN/GTIN:
8006540728406
Suchbegriffe:
Geruchsbekämpfer
Geruchsbinder
Geruchsentferner
Geruchskiller
Der Febreze Orchidee Textilerfrischer von P&G entfernt Gerüche wie z.B. Rauch, Körpergeruch, Tiergerüche, Schimmel und andere muffige Gerüche. Der Febreze Textilerfrischer verfügt über eine einzigartige geruchsbeseitigende Formel die diese Gerüche in Fasern aufspürt und entfernt, in dem er einen angenehmen und frischen Duft freisetzt. Bei Beachten der Anwendungshinweise hinterlässt Febreze keine Rückstände und sorgt zugleich für Frische mit dem wohltuenden Duft von Frühlingsblumen. Anwendung: Gewebe einsprühen bis es leicht feucht ist, trocknen lassen. Bei empfindlichen Textilien vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Waschhilfsmittel
>
Textilerfrischer
Weitere Suchbegriffe:
Geruchsstopper
,
Geruchsvernichter
,
Polster-Reiniger
,
Polsterreiniger
,
Polsterschaumreiniger
,
Teppich-Reiniger
,
Teppichreiniger
,
Teppichshampoo
,
Textilerfrischer
,
polsterschaumreiniger 500 ml
,
polster reiniger
,
textilerfrischer febreze
,
Waschmittel & Reinigung von Textilien
,
Waschhilfsmittel
,
Procter and Gamble
,
Textilduft
,
Wäscheduft
,
Textil ErfrischerFebreze
,
Lenor
,
P&G
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 4,36*
€ 6,87*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 3,73*
€ 6,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
febreze Textilerfrischer Lenor Aprilfrisch 500ml
Procter & Gamble
8006540728420
ab € 2,73*
Sonstiges
febreze Textilerfrischer-Spray Intensive Frische, 500 ml (6430910)
Febreze
8700216331326
ab € 3,80*
Sonstiges
febreze Textilerfrischer-Spray Lenor Amethyst, 500 ml (6430833)
Febreze
8006540728468
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen