| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-782670910 Herst.-Nr.: 2670910 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der MicroMopp Standard ist ein Mikrofasermopp für den universellen Einsatz auf fast allen Bodenbelägen. Dieser besonders leichtgängige Mop kann trocken, feucht und nass angewendet werden. Der Mopp Micro Standard überzeugt durch lange Haltbarkeit und mit einem günstigen Preis. 100 % Mikrofaser/Polyester Der MicroMopp ist waschbar bis 95°C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 40 cm Flachpresse | Anwendungsgebiet: | glatte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, mikrofasermop 40 cm, microfasermopp, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Pfennig, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| |