| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-782700246 Herst.-Nr.: 2700246 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keimreduktion von Bakterien, Hefe- und Schimmelpilzen durch Textilien nur mit Einsatz von ionisiertem Wasser um >99 % Testmethode DGMH 2001. Standardmethode 14 für alle glatten und strukturierten Hartböden Material: High-Tech Mikrofaser 100 % PES mit Softborste waschbar bis 95°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Taschenmopp | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | ISO 9 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinraum-Moppbezug, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasermopp 40cm, reinraum moppbezug, pfennig wischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Mop, Reinraum Wischbezug, Graubereich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |