| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-782700266 Herst.-Nr.: 2700266 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keimreduktion von Bakterien, Hefe- und Schimmelpilzen durch Textilien nur mit Einsatz von ionisiertem Wasser um >99 % Testmethode DGMH 2001. Standardmethode 14 sehr hohe Quadratmeterleistung für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden, Lochböden und rutschhemmende Beläge Arbeitsmaterial: 100 % PES-Mikrofaser mit PA Borstenmaterial mit wasserdurchlässigem Deckblatt ISO 7 GMP C, ISO 8 GMP D waschbar bis 95°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Taschenmopp | Material: | Mikrofaser | Reinraumklasse: | ISO 7-8 GMP C-D |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinraum-Moppbezug, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, reinraum moppbezug, microfasermopp 40cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Mop, Reinraum Mopp, Reinraum Wischbezug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |