| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-782700293 Herst.-Nr.: 2700293 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 5 GMP A/B, ISO 7 GMP C, ISO 8 GMP D, ISO 6 autoklavierbar bis zu 50 Aufbereitungszyklen desinfektionsmittelbeständig, gammastrahlenbeständig Entfernt 99,9 % aller Partikel im einstufigen Verfahren für alle glatten Oberflächen Entfernt 99,9 % aller Partikel im einstufigen Verfahren Sichere Desinfektion von GMP-Bereichen durch validierbares Benetzungsverhalten waschbar bis max. 95°C Polyestertasche mit Drainagefunktion mit Hinterfütterung Gewicht: 80 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Taschenmopp | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | ISO 5-8 GMP A-D |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, pfennig wischmop, reinraum moppbezug, wischmoppbezug polyester, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Mop, Reinraum Mopp, Reinraum Wischbezug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |