| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-782700530 Herst.-Nr.: 2700530 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nass- und Feuchtreinigung im einstufigen Verfahren Trockenreinigung, versiegelte Parkettböden, Laminat Mit Spezial-Außenschlinge für hervorragende Schmutzaufnahme mit Gurttasche extrem reißfest mit Hinterfütterung vorgewaschen Gewicht: 130 g waschbar bis max. 95°C ISO-Klasse: 9 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Taschenmopp | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | ISO 9 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, reinraum moppbezug, pfennig wischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Mop, Reinraum Wischbezug, Graubereich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |