| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-782700535 Herst.-Nr.: 2700535 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der MicroSicuro Plus ist ein Mikrofasermopp für den Einsatz auf allen glatten und strukturierten Hartböden, insbesondere Sicherheitsfliesen, rutschhemmende Beläge, Böden mit Lotuseffekt und in Nasszellenbereichen. Der MicroSicuro Plus überzeugt durch lange Haltbarkeit und mit hervorragender Reinigungsleistung. Der Sicuro Plus ist ein Profi Mopp mit keimreduzierender Wirkung. Dieser Microfaser Mopp wird im Webverfahren hergestellt. Der Sicuro Mopp ist waschbar bis 95°C Pfennig Profi Qualität waschbar bis 95°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Taschenmopp | Material: | Polyester / Viskose | Reinraumklasse: | ISO 9 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, reinraum moppbezug, pfennig wischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Mop, Reinraum Wischbezug, Graubereich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |