| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-783500052 Herst.-Nr.: 3500052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | optimale Gleiteigenschaften hohe Partikelaufnahme durch spezielles Webverfahren für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden, Lochböden Material: 100 % Polyester-Mikrofasergarn reinraumgerechte High-Tech-Verarbeitung hohlgestricktes Schlingenmaterial mit versiegelten Kanten vorgewaschen ISO 3, ISO 4, ISO 5 GMP A/B, ISO 6, ISO 7 GMP C, ISO 8 GMP D waschbar bis 95°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Taschenmopp | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | ISO 3-8 GMP A-D |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, reinraum moppbezug, pfennig wischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Mop, Reinraum Mopp, Reinraum Wischbezug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |