| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-783500067 Herst.-Nr.: 3500067 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | waschbar bis max. 95°C ISO 7 GMP C, ISO 8 GMP D Gewicht: 110 g Völlig geschlossene Verarbeitung aus 100% Polyester- mikroschlingen, rechtwinkliges Moppdesign zum optimalensse Erreichen von Ecken Sehr gute Gleiteigenschaften, nicht geeignet für chlorhaltige Desinfektionsmittel Zum Lösen anhaftender Verschmutzungen geeignet Für Vorpräparation und Flachpresse geeignet Autoklavierbar Für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Taschenmopp | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | ISO 7-8 GMP C-D |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, reinraum moppbezug, pfennig wischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Mop, Reinraum Mopp, Reinraum Wischbezug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |