| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-783500347 Herst.-Nr.: 3500347 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für alle technischen Reinräume und nicht sterile GMP-Bereiche auf allen gängigen Reinraum- und Pharmaböden einsetzbar 15-20 m² Reinigungsleistung bei minimaler Partikelabgabe im Reinraum gewaschen und Vacuumverpackt sterile Verpackung gammabestrahlt Material: 100 % Polyester Mikrofaser Hinterfütterung mit Polyestertasche ISO 5 GMP A/B, ISO 6, ISO 7 GMP C, ISO 8 GMP D Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Taschenmopp | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | ISO 5-8 GMP A-D |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasermopp 40cm, microfasermopp, pfennig wischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Mop, Reinraum Mopp, Reinraum Wischbezug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |