| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-783580038 Herst.-Nr.: 3580038 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Autoklavierbar, desinfektionsmittelbeständig Hochwertige Edelstahldruckknöpfe reinraumgerechte High-Tech-Verarbeitung mit versiegelten Kanten und hohlgestricktem Schlingenmaterial vorgewaschen Gewicht: 160 g ISO 5 GMP A/B, ISO 6, ISO 7 GMP C, ISO 8 GMP D waschbar bis max. 95°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Wand- und Deckenreinigung | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | ISO 5-8 GMP A-D |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, pfennig wischmop, reinraum moppbezug, wischmoppbezug polyester, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Mop, Reinraum Mopp, Reinraum Wischbezug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |