| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-783580039 Herst.-Nr.: 3580039 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Spezialmopp eignet sich hervorragend für die Fenster- Wand- und Deckenreinigung in Reinräumen. Entfernt 99,9 % aller Partikel im einstufigen Verfahren vorgewaschen, Gewicht: 150 g waschbar bis max. 95°C ISO 5 GMP A/B, ISO 7 GMP C, ISO 8 GMP D, ISO 6 für gängigen Reinraum- und Pharmaböden Sichere Desinfektion von GMP-Bereichen durch validierbares Autoklavierbar, desinfektionsmittelbeständig Hochwertige Edelstahldruckknöpfe mit Softborste spezial Polyestertasche mit Drainagefunktion mit Hinterfütterung für hohe qm-Leistung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mopp: | Wand- und Deckenreinigung | Material: | Polyester | Reinraumklasse: | ISO 5-8 GMP A-D |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, pfennig wischmop, reinraum moppbezug, wischmoppbezug polyester, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Mop, Reinraum Mopp, Reinraum Wischbezug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |