Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenbürste Pfennig 49 cm weiß für Reinraum für hygienisch sensible Bereiche, autoklavierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-783590510
Hersteller:
     Pfennig
Herst.-Nr.:
     3590510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Besatzhöhe 45 mm ungeschlitzte Faserenden mittelhartes Borstenmaterial Material: Körper: PP, Besatz: PBT
Weitere Informationen:
Material Borsten:
Kunststoff
geeignet für:
Reinraum
Länge:
490 mm
Farbe:
weiß
Härtegrad:
hart
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, fugenbürste bad, fugenbürste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Pfennig, Fugen reinigen, Reinigungsbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.