| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8011380001 Herst.-Nr.: 11380001 EAN/GTIN: 7611034122045 |
| | |
|
| | |
| mit Edelstahlhandpumpe und Pressluftanschluss Autoventil Behälter aus Edelstahl, Volumen 10 Liter Manometer, Handventil mit integriertem Filtersieb Viton-Dichtungen, Betriebsdruck 6 bar Überdruckventil, Druckluftventil, CE und TÜV-GS geprüft Grosse, separate Einfüllöffnung Schlauchanschluss am Behälterkopf Handpumpe, Handventil aus Edelstahl Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L | Sprühdruck: | 6 bar | geeignet für: | pH-Wert 1-7 | Gerätetyp: | Drucksprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, hochdrucksprühgerät 10 liter, hochdrucksprühgerät, hochdrucksprühgerät 6bar, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Birchmeier, Drucksprühgerät, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Pumpsprühflasche, Birchmeier Desinfektion, Flächen desinfizieren |
| | |
| |