| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8011380002 Herst.-Nr.: 11380002 EAN/GTIN: 7611034122021 |
| | |
|
| | |
| Manometer, Handventil mit integriertem Filtersieb mit Handpumpe und Pressluftanschluss Autoventil Behälter aus Edelstahl, Volumen 10 Liter Betriebsdruck 6 bar, Viton-Dichtungen Handpumpe, Handventil aus Messing Überdruckventil, Druckluftventil, CE & TÜV-GS geprüft Grosse, separate Einfüllöffnung Schlauchanschluss am Behälterkopf Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L | Sprühdruck: | 6 bar | geeignet für: | mineralölhaltige Lösungsmittel | Gerätetyp: | Drucksprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, hochdrucksprühgerät, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Birchmeier, Drucksprühgerät, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Pumpsprühflasche, Birchmeier Desinfektion, Flächen desinfizieren |
| | |
| |