| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8011381701 Herst.-Nr.: 11381701 EAN/GTIN: 7611034122014 |
| | |
|
| | |
| Manometer, Handventil mit integriertem Filtersieb mit Handpumpe und Pressluftanschluss Autoventil Behälter aus Edelstahl, Volumen 5 Liter Betriebsdruck 6 bar, Viton-Dichtungen Handpumpe, Handventil aus Messing Überdruckventil, Druckluftventil, CE & TÜV-GS geprüft grosse, separate Einfüllöffnung Beanspruchungsklasse 1: höchste Beanspruchung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Sprühdruck: | 6 bar | geeignet für: | mineralölhaltige Lösungsmittel / Desinfektion | Gerätetyp: | Drucksprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, hochdrucksprühgerät 5 l, hochdrucksprühgerät, hochdrucksprühgerät 6bar, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Birchmeier, Drucksprühgerät, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Pumpsprühflasche, Birchmeier Desinfektion, Flächen desinfizieren |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,60* | € 360,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 339,57* | € 391,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,46* | € 399,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,94* | € 417,10* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,17* | € 434,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|