| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8011612807 Herst.-Nr.: 11612807-SB EAN/GTIN: 7611034100371 |
| |
|
| | |
| Birchmeier Clean Matic 5 P, Clean Matic 5 E Birchmeier Spray Matic 10 SP, Spray Matic 10 S Birchmeier RPD 15 ATS, Spray Matic 5 S Birchmeier REC 15 ABZ, Profi Star 5 Birchmeier Senior 20, Flox 10, Iris 15 Ideal für Sprühbalken. Druckbereich 1 bis 25 bar Sprühwinkel 80 Grad, Düse aus rostfreiem Stahl integrierter Filter, ideal zur Flächenbehandlung feine Tropfengrösse, Düsenleistung: 1 bar 0,23 l/min 1,5 bar 0,28 l/min, 2 bar 0,32 l/min, 3 bar 0,39 l/min 4 bar 0,46 l/min, Geeignet f. mineralölhaltige Lösungsmittel Rostschutz, Tapetenlöser, Desinfektion, Wasser, Herbizide Säuren, Laugen, Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel Weitere Informationen: | | Art: | Düsen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |