| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8011625701 Herst.-Nr.: 11625701 EAN/GTIN: 7611034121048 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften: Beanspruchungsklasse 1: höchste Beanspruchung 5 L = ca. 5 kg Pulver, speziell geeignet für Urgesteinsmehl Diatomeenerde, Steinmehl, Algenkalkpulver etc. Druckaufbau alternativ über Druckluftanschluss möglich gewebeverstärkter, knickfester Schlauch gegen Pulverblockade mit Traggurt, Stecksystem (gesteckt), Arbeitsdruck: 3 bar Pulverrohr mit Aussendurchmesser 6 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Sprühdruck: | 3 bar | geeignet für: | Pflanzenschutzmittel | Gerätetyp: | Pulverzerstäuber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Birchmeier, Drucksprühgerät, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Pumpsprühflasche, DrucksprühgerätPulverzerstäuber |
| | |
| |