| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8011868401 Herst.-Nr.: 11868401 EAN/GTIN: 7611034110721 |
| |
|
| | |
| Manometer, Handventil mit integriertem Filtersieb mit Pressluftanschluss Autoventil Behälter aus Edelstahl, Volumen 5 Liter Betriebsdruck 6 bar, Viton-Dichtungen massives Handventil aus Kunststoff / Messing vni, Edelstahl Überdruckventil, Druckluftventil, CE konform Düsenmaterial Kunststoff, Kunststoff / Edelstahl Beanspruchungsklasse 1: höchste Beanspruchung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Sprühdruck: | 6 bar | geeignet für: | mineralölhaltige Lösungsmittel / Desinfektion | Gerätetyp: | Drucksprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Birchmeier, Drucksprühgerät, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Pumpsprühflasche, Birchmeier Desinfektion, Flächen desinfizieren |
| | |
| |