| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8011989501 Herst.-Nr.: 11989501 EAN/GTIN: 7611034012148 |
| | |
|
| | |
| Behälter aus Edelstahl mit Kantenschutz Füllinhalt 2 Liter, Sicherheits- und Überdruckventil chemisch beständige Viton-Dichtungen Betriebsdruck 6 bar, große separate Einfüllöffnung Spiralschlauch für 3 Meter Reichweite regulierbare Messingdüse, Anwendung: mineralische und pflanzliche Lösungsmittel und Öle, meisten Pflanzenschutz- mittel, Beanspruchungsklasse: 1 (höchste Beanspruchung) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 L | Sprühdruck: | 6 bar | geeignet für: | Lösungsmittel. Öle. Pflanzenschutzmittel | Gerätetyp: | Drucksprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, hochdrucksprühgerät 6bar, hochdrucksprühgerät, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Birchmeier, Drucksprühgerät, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Pumpsprühflasche, Birchmeier Desinfektion, Flächen desinfizieren |
| | |
| |