Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superpad Janex blau 330 mm 13 Zoll geeignet zur Pflegefilmsanierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-80600BL13
Hersteller:
     Janex
Herst.-Nr.:
     9532504.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
Die Superpads bestehen aus einer Mischung von Polyester und/oder Nylonfasern, die mit einem zähen sehr elastischen Acryl-/Latex-Binder versehen und mit Schleifpartikeln (Aluminiumoxyd) imprägniert und beschichtet wurden. Die offene Struktur ermöglicht eine leichtere Schmutzaufnahme und erlaubt schnelles Arbeiten. mögliche Bodenbeläge: Linoleum, PVC, Polyolefine, Gummi Elastomere, Kunstharz, Naturstein/Kunststein/Fliesen, Beton Holz/Parkett/Kork Superpads weißen eine hohe Schmutzkapazität und lange Einsatzzeiten vor. Das Pad ist beidseitig mit gleicher Effektivität nutzbar! Somit kein häufiges Wechsel. Dicke: ca. 22 mm
Weitere Informationen:
Größe:
13 Zoll
Farbe:
blau
Härtegra:
d: mittelhart
Einsatzgebiet:
Pflegefilmsanierung
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, maschinenpad 330mm, pad für einscheibenmaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Janex, Superpads, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, Reinigungspads, Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.