| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-80600C17 Herst.-Nr.: 25517 EAN/GTIN: 4010076007458 |
| | |
|
| | |
| Die Glit Superpads bestehen aus einer Mischung von Polyester und/oder Nylonfasern, die mit einem zähen sehr elastischen Acryl-/Latex-Binder versehen und mit Schleifpartikeln Aluminiumoxyd imprägniert und beschichtet wurden. Die offene Struktur ermöglicht eine leichtere Schmutzaufnahme und erlaubt schnelles Arbeiten. Das Pad ist beidseitig mit gleicher Effektivität nutzbar! Superpad Coral: Für die tägliche Unterhaltsreinigung mit dem Scheuersaug-Automaten, auch auf beschichteten Belägen! Entfernt schneller Verstrichungen, leichte Schmutzaufnahme. Größe: 432 mm/ 17 Zoll, Innenloch: 85 mm, U/min: 175-1.500 Weitere Informationen: | | Größe: | 17 Zoll | Farbe: | rosa | Härtegrad: | weich | Einsatzgebiet: | Unterhaltsreinigung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, bodenreinigungspad 17 zoll, pad für einscheibenmaschine, maschinenpad rosa, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Glit, Superpads, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, Reinigungspads, Pads |
| | |
| |