Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Reinigung
>
Lager 9428
>
Zweischeibenmaschinen
>
Zweischeibenmaschine
>
Artikel
CaddyClean kompakte Akku Zweischeibenmaschine kompakte Akku Profimaschine, für Boden und Wand geeignet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-80CADDYCL
Hersteller:
CaddyClean
Herst.-Nr.:
STK1601
EAN/GTIN:
4010076082509
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Staubsauger & Reinigungsmaschinen
Zweischeibenmaschinen
CaddyClean
Zweischeibenmaschine
Die Maschine kann auch mit wenigen Handgriffen in ein kompaktes Handgerät verwandelt werden. Arbeitsbreite: 21 cm, Bürstendrehzahl: 480 U/min Tank: 1,7 Liter, Laufzeit: ca. 4-5 Stunden Im Lieferumfang enthalten: 2x Treibteller ca. 3,5 Zoll = 90 mm 2x Bürste weiß Perlon 0.6 hart 2x Bürste schwarz 0.25 super Soft (gut für Holzböden) 1 Handgriff zum Umbau als Handgerät Li-Ion-Akku und passendes Ladegerät 10x Abrasiv Pads in schwarz, blau, braun, grün, rot Teleskoprohr: 90 - 127 cm 2x Mikrofaser-Pads
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Zweischeibenmaschinen
>
Zweischeibenmaschine
Weitere Suchbegriffe:
Zwei Scheiben Maschine
,
Zweischeiben Maschine
,
Zwei Scheiben Maschinen
,
Zweischeiben Maschinen
,
elektro Reinigungsbürste
,
Handreinigungsbürste
,
elektrische Schrubbbürste
,
elektro Schrubber
,
Scrubber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 444,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,78*
€ 714,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,05*
€ 684,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,49*
€ 669,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,04*
€ 639,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,71*
€ 601,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,49*
€ 528,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen