| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-81211023 Herst.-Nr.: 3004630 EAN/GTIN: 4000516803306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Wachse, Filme, Öle, Fette Sehr gut für die Industriereingung und Werkstätten geeignet! Entfernt mit seinem breiten Wirkungsspektrum hartnäckige Verkrustungen von Öl und Fett sowie Ruß und alten Pflegefilmen. Häufige Anwendung als Steinfassadenreinigung in Verkehrsunterführungen und Tunneln. Geeignet für alle lösungsmittel-/alkalibeständigen Oberflächen. Nicht geeignet für: Parkett, Laminat und textile Beläge. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335: Kann die Atemwege reizen. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, industriereiniger ecolab, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, Ecolab, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Hochleistungsgrundreiniger, Entkruster, Grundreinigung, Entschichtung10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 76,56* | € 122,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 87,57* | € 130,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 100,04* | € 143,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 7,656* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|