| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-813021010 Herst.-Nr.: 01010250 EAN/GTIN: 4028163021027 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Xense orange fresh ist ein Duftspray zur schnellen und gezielten Raumdesodorierung. Der fruchtig, frische und lang anhaltende Orangenduft wirkt zuverlässig bei unangenehmen Gerüchen in allen Bereichen. Xense orange fresh eignet sich hervorragend zur Anwendung im Sanitärbereich für Toiletten, Urinale, Ausgüsse, Abfallbereiche, usw. Die ergonomisch geformte Sprühflasche ermöglicht ein müheloses und besonders sparsames Aufbringen des Produktes und ist daher ideal geeignet für professionelle Anwender. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 500 ml | Duft: | Orange |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: duftspray, duftspray 500 ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Ecolab, Raumduft, Duftspender, Raumerfrischer, Geruchsneutralisator, Geruchsneutralisation, Duftsysteme, ecolab |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 14,59* | € 21,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 14,00* | € 21,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 14,69* | € 22,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,02918* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|