| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-8190052 Herst.-Nr.: 01070173 EAN/GTIN: 4028159005215 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spray Cleaner eignet sich zur Reinigung aller Glas-, Spiegel-, Keramik-, Kunststoff- und lackierten Flächen, Buntmetalle und Dekorationen mit Leder oder Faserstoffen. Aktivschaum macht selbst die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche, wie z. B. Kronleuchter, Ledermöbel etc. möglich und ist dabei sparsam im Verbrauch. Durch die hohe Material- verträglichkeit von Spray Cleaner eignet sich das Produkt auch für empfindliche Materialien und entfernt wirksam zusätzlich Nikotinbeläge. Gebrauchsfertig. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H223: Entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsschaum 500ml, multireiniger, ecolab schaumreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Ecolab, Universalreiniger, Mehrzweckreiniger, Allzweckreiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Allesreiniger, Vielzweckreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 10,83* | € 15,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 10,85* | € 15,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|