Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Mould Ex 1 L Badreiniger Badspezialreiniger, Schimmelentferner


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-819050970
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     01070606
EAN/GTIN:
     4028159050970
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Schimmelentferner vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Mould-Ex wird eingesetzt für die Entfernung von Schimmel- bildungen und -flecken auf Emaille-, Stein-, Edelstahl- und Kunststoffflächen. Das Produkt reinigt, desodoriert und wirkt keimhemmend im Sanitärbereich. Nicht auf Aluminium anwenden. Bei Berührung werden farbige Textilien gebleicht. Nicht mit anderen Produkten mischen. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.
Inhalt:
1 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Schimmelentferner, Schimmelstop, Schimmelstopp, Schimmelvernichter, schimmelentferner 1l, schimmelentferner, ecolab schimmelentferner, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Ecolab, Schimmelspray, Schimmelreiniger, Antischimmel, Schimmelpilzentferner, Fugenreiniger, Schimmelfrizz, Schimmelbeseitiger, Schimmelflecken, Schimmelpilzreiniger, ecolab, 1L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,36*
€ 26,61
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.