| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-819084460 Herst.-Nr.: 1000386/9084460 EAN/GTIN: 4028159084470 |
| | | |
|
| | |
| Maxx Magic 2 ist ein ultranetzender Hochleistungsreiniger für zahlreiche Anwendungsbereiche, einschließlich der industriellen Reinigung. Er verfügt über eine hohe Materialverträglichkeit und ist schaumgebremst, was ihn auch für den Einsatz in Reinigungsautomaten geeignet macht. Maxx Magic2 erzielt hervorragende Reinigungsleistung besonders auf werkseitig vergüteten Bodenbelägen, glasierten und unglasierten keramischen Belägen sowie Natur- und Kunststein. Geeignet für ESD-Beläge, DIN 18032 geprüft, RE- und RK-gelistet. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Ecolab, Hochleistungsreiniger, PU Reiniger, Unterhaltsreinigungecolab, 1L |
| | |
| |