Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Piccomat Tabs 45 x 75 g Automatenreiniger für alklai- und wasserfeste Hartbelägen 1 Tab per 40 L


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-82121538
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     90121538
EAN/GTIN:
     4250224507106
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
automatenreiniger
Piccomat Tabs sind für die maschinelle Reinigung und Pflege aller alkali- und wasserfesten Harbeläge geeignet, zum Bei- spiel für PVC, Kunststoff, Kunst- oder Naturstein und Indus- triebeläge. Die Tabs sind besonders reinigungsaktiv durch Spezialtenside, dadurch reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang. Sie bilden einen antistatischen und schmutz- abweisenden Schutzfilm auf dem Bodenbelag und sind damit ideal für die Unterhaltsreinigung in Supermärkten oder Einkaufspassagen geeigenet. Empfehlenswert ist der Auto- matenreinger auch für Produktions- und Lagerbereiche, Werkstätten, Kantinen oder ähnliche Großraumprojekte. Informationen zur Gebrauchsanweisung und Dosierung finden Sie im Produktdatenblatt, welches wir weiter unten für Sie
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
45 x 75 g
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, Kleen Purgatis, Antischaum, Industrie Reiniger, Industriereinigung, Industriereiniger, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 61,26*
€ 72,90
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 58,38*
€ 69,47
pro Eimer
ab 4 Eimer
€ 56,01*
€ 66,65
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 54,35*
€ 64,68
pro Eimer
ab 6 Eimer
€ 52,05*
€ 61,94
pro Eimer
ab 8 Eimer
€ 49,75*
€ 59,20
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 48,81*
€ 58,08
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 36,20*
€ 43,08
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.