| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82600451 Herst.-Nr.: 90600451 EAN/GTIN: 4250224503351 |
| | | |
|
| | |
| Kleen Purgatis Prestan GDS 4,5 kg ist ein intensiver Reiniger für Spülautomaten. Prestan GDS entfernt zuverlässig hartnäckige Speisereste sowie eingetrocknetes, Tee- und Kaffebeläge. Dieses Geschirrspülpulver von Kleen Purgatis verhindert einen Stärkeaufbau und ist für alle Spülmaschinen mit maschinellem Spülguttransport geeignet. Prestan GDS kann bis zu einem Wasserhärtegrad von 8 verwendet werden. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Kleen Purgatis Prestan GDS wird automatisch über eine leitwertgesteuerte Dosieranlage dosiert, die Menge varriiert je nach Wasserhärte und Verunreinigung. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. | Inhalt: | 4.5 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Kleen Purgatis, Geschirrspülpulver, Maschinenspülmittel, Spülmittel, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Spülmaschinenreiniger, Klarspüler, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 55,49* | € 86,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 62,33* | € 86,19* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,01* | € 90,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 4,5 Kilogramm (ab € 14,89112* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|