| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-8312392235 Herst.-Nr.: 123922-M20035 EAN/GTIN: 4012314012415 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kränzle quadro 599 TS T Ausstattungsmerkmale: Düse M20035 Messerdüse - Die Aufprallfläche ist ca. um 3/4 kleiner als bei herkömmlichen Flachstrahldüsen, daher wirkt der gleiche Druck auf nur 1/4 der Fläche, was zu einem ca. 4-fachen Aufpralldruck führt. BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Edelstahllanze mit Messerdüse | Eingang: | M22x1.5 AG | Düse: | M20035 | Länge: | 600 mm | System: | Kränzle Schraubsystem |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger Lanze, Hochdrucklanze, Hochdrucklanzen, Hochdruck Lanze, Hochdruck Lanzen, Lanze, Lanzen, HD Lanze, HD Lanzen, Hochdruckreiniger Lanzen, HDR Lanze, HDR Lanzen, Lanze für Hochdruckreiniger, Lanze Hochdruckreiniger, Kränzle Hochdrucklanzen, Kränzle Schraubsystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 31,58* | € 44,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 29,10* | € 45,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 39,04* | € 51,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|