| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-8312420-45 Herst.-Nr.: 12420-D25045 EAN/GTIN: 4012314030464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kränzle quadro 11-140 TS T, quadro 12-150 TS T Kränzle quadro 799 TS T, Profi Jet B 16-250, B 200 T Kränzle B 270 T, therm CA 11-130, therm CA 12-150 Kränzle therm C 11-130, therm C 13-180 Kränzle therm 635-1, therm 875-1, therm 895-1 Nicht für M22x1,5 AG Verschraubung. Nur für Stecknippel. BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Edelstahllanze mit Flachstrahldüse | Eingang: | Nippel D12 | Düse: | D25045 | Länge: | 1000 mm | System: | Kränzle Stecksystem |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger Lanze, Hochdrucklanze, Hochdrucklanzen, Hochdruck Lanze, Hochdruck Lanzen, Lanze, Lanzen, HD Lanze, HD Lanzen, Hochdruckreiniger Lanzen, HDR Lanze, HDR Lanzen, Lanze für Hochdruckreiniger, Lanze Hochdruckreiniger, Kränzle Hochdrucklanzen, Kränzle Stecksystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 50,06* | € 65,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 45,97* | € 66,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 62,08* | € 77,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|