Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Hochdruckreiniger
>
Hochdruckreiniger-Lanze
>
Artikel
Kränzle 410756 Unterbodenlanze 500 mm Stecksystem D12, mit Verdrehsicherung, Düse 07
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-83410756
Hersteller:
Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
410756
EAN/GTIN:
4012314301397
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
hochdruckreiniger lanze
für schwer zugängliche Bereiche Passend für alle Kränzle Geräte außer K 1050 und X A Serie! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte
Weitere Informationen:
Art:
Unterbodenlanze
Eingang:
Nippel D12
Düse:
7
Länge:
500 mm
System:
Kränzle Stecksystem
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Hochdruckreiniger & Zubehör
>
Hochdruckreiniger Lanze
Weitere Suchbegriffe:
Staubsauger & Reinigungsmaschinen
,
Hochdruckreiniger & Zubehör
,
Kränzle
,
Hochdruckreiniger Lanze
,
Hochdruckreiniger Zubehör
,
Zubehör Hochdruckreiniger
,
HDR Zubehör
,
Zubehör HDR
,
Zubehör für HochdruckreinigerKränzle Zubehör
,
Kränzle Stecksystem
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 239
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,81*
€ 48,83*
Lager 415
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,65*
€ 49,41*
Lager 9428
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 45,29*
€ 56,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm-RP 1200, ATr., EH, Steck D 12
Josef Kränzle
638470
ab € 4.584,38*
Zubehör
KRÄNZLE therm 635-1 230V~1/50Hz, 130bar (13MPa) Steck D12, FL
Josef Kränzle
634000
ab € 3.191,82*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1000 400V~3/50Hz, 200bar (20MPa) Steck D12, FL
Josef Kränzle
638200
ab € 3.618,25*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1000 ATr. 400V~3/50Hz, 200bar (20MPa) Steck D12, FL mit Automatikschlauchtrommel
Josef Kränzle
638220
ab € 4.079,80*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1000 EH 400V~3/50Hz, 200bar (20MPa) Steck D12, FL Edelstahl-Heizschlange
Josef Kränzle
638250
ab € 4.120,62*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1000 Tr. 400V~3/50Hz, 200bar (20MPa) Steck D12, FL
Josef Kränzle
638210
ab € 3.862,86*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1000 Tr. EH 400V~3/50Hz, 200bar (20MPa) Steck D12, FL Edelstahl-Heizschlange
Josef Kränzle
638260
ab € 4.367,75*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1200 400V~3/50Hz, 190bar (19MPa) Steck D12, FL
Josef Kränzle
638400
ab € 3.617,42*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1200 ATr. 400V~3/50Hz, 190bar (19MPa) Steck D12, FL mit Automatikschlauchtrommel
Josef Kränzle
638420
ab € 4.083,27*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1200 EH 400V~3/50Hz, 190bar (19MPa) Steck D12, FL Edelstahl-Heizschlange
Josef Kränzle
638450
ab € 4.134,32*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1200 Tr. 400V~3/50Hz, 190bar (19MPa) Steck D12, FL
Josef Kränzle
638410
ab € 3.861,83*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1200 Tr. EH 400V~3/50Hz, 190bar (19MPa) Steck D12, FL Edelstahl-Heizschlange
Josef Kränzle
638460
ab € 4.366,69*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1400 400V~3/50Hz, 170bar (17MPa) Steck D12, FL
Josef Kränzle
638600
ab € 3.616,20*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1400 ATr. 400V~3/50Hz, 170bar (17MPa) Steck D12, FL mit Automatikschlauchtrommel
Josef Kränzle
638620
ab € 4.084,53*
Zubehör
KRÄNZLE therm-RP 1400 EH 400V~3/50Hz, 170bar (17MPa) Steck D12, FL Edelstahl-Heizschlange
Josef Kränzle
638650
ab € 4.122,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen