Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Hochdruckreiniger
>
Hochdruckreinigerschlauch
>
Artikel
Kränzle 41080 Hochdruckreinigerschlauch 30 m Stahlgewebeeinlage SN2, DN8, max. 400 bar, max. 150 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-8341080
Hersteller:
Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
41080
EAN/GTIN:
4012314014143
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch 30m
hochdruckreiniger schlauch
Kränzle quadro 1000 TS, quadro 1200 TS, quadro 1500 TS Kränzle quadro 800 TS T, quadro 1000 TS T, B 270 T Kränzle quadro 1200 TS T, quadro 1500 TS T, B 240 T Kränzle D 30-180 TS T, D 26-250 TS T, Profi Jet B 13-150 Kränzle Profi Jet B 10-200, Profi Jet B 16-220, B 200 T Kränzle Profi Jet B 20-220, Profi Jet B 16-250, B 170 T Kränzle therm CA ohne Trommel, therm CA mit Trommel Kränzle therm C ohne Trommel Kränzle große therm ohne Trommel, therm C mit Trommel Kränzle B 230 T, D 30-180 TS T, D 26-250 TS T Knickschutz, drehbare Verschraubung BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte
Weitere Informationen:
Art:
Hochdruckschlauch
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Hochdruckreiniger & Zubehör
>
Hochdruckreinigerschlauch
Weitere Suchbegriffe:
hochdruckreinigerschlauch dn8
,
Staubsauger & Reinigungsmaschinen
,
Hochdruckreiniger & Zubehör
,
Kränzle
,
Hochdruckschlauch
,
Hochdruckschläuche
,
HD-Schlauch
,
HD Schlauch
,
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
,
Stahlgewebeschlauch
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 239
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,62*
€ 259,94*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 245,32*
€ 289,04*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,24*
€ 318,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,66*
€ 341,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,50*
€ 330,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRÄNZLE HD-Schlauch NW8 2SN 10m 1x ST30, 1xST30 drehb. 400bar
Josef Kränzle
41081
ab € 104,58*
Ähnlich
KRÄNZLE HD-Schlauch NW8 2SN 10m grau, 1x ST 30, 1xST30 drehb. 400bar
Josef Kränzle
410811
ab € 138,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen