| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8341673 Herst.-Nr.: 41673 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 400 V / 50 HZ 2,6 kW 1400 U/min BITTE BEACHTEN: Der Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben! Weitere Informationen: | | Art: | Motor |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorpumpen, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Kränzle Motor, Ersatzteil, Ersatz Teile, Ersatz Teil, Ersatzteile für Reinigungsmaschinen, Ersatzteile für ReinigungsgeräteErsatzteile Kränzle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 757,90* | € 845,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 680,15* | € 845,95* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 805,47* | € 895,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|