Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Hochdruckreiniger
>
Flächenreiniger
>
Artikel
Kränzle 41831 Terrassenreiniger Round Cleaner INOX 410 Bodenreinigungsgerät, Schraubsystem, Eingang M22x1,5 AG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9428-8341831
Hersteller:
Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
41831
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
bodenwäscher
Kränzle HD 10-120, HD 12-130, K 1151, K 1151 T, K 1150 Kränzle K 2160 TS T, K 2175 TS T, K 1132, K 2160 TS Kränzle Profi 160 TS T, Profi 175 TS T, K 2175 TS Kränzle quadro 11-140 TS T, quadro 12-150 TS T, K 155 Kränzle quadro 799 TS T, K 1150 T, HD 10-122, K 1152 TS Kränzle K 1152 TS T, Profi Jet B 10-200, therm C 11-130 Kränzle therm CA 11-130, therm CA 12-150, therm C 13-180 Kränzle therm 635-1, therm 875-1, therm 895-1, K 145 T Kränzle K 115, K 125 max. Wasserleistung 14 l/min, max. Arbeitsdruck 180 bar benötigt mindestens 10 L/min Wasserleistung, Düse 045 BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Hochdruckreiniger & Zubehör
>
Terrassenreinigungsgerät
Weitere Suchbegriffe:
Staubsauger & Reinigungsmaschinen
,
Hochdruckreiniger & Zubehör
,
Kränzle
,
Terrassenreinigungsgerät
,
Terassen Reiniger
,
Wandreiniger
,
Terassenreiniger
,
TerrassenreingungsgeräteKränzle Stecksystem
,
Round Cleaner
,
Roundcleaner
,
RoundCleaner
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,40*
€ 552,46*
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,49*
€ 608,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,47*
€ 724,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,46*
€ 718,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,32*
€ 667,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,78*
€ 648,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,49*
€ 614,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenwäscher Round Cleaner INOX 300 600mm Rohr, Rollen, Steck D12 Edelstahl Düse 045
Josef Kränzle
41813
ab € 304,76*
Ähnlich
Bodenwäscher Round Cleaner INOX 300,600mm Rohr, M22x1,5 AG Edelstahl Düse 045
Josef Kränzle
41830
ab € 302,69*
Ähnlich
Bodenwäscher Round Cleaner INOX 410 600mm Rohr, Steck D12 Edelstahl Düse 045
Josef Kränzle
41814
ab € 420,93*
Ähnlich
Bodenwäscher Round Cleaner INOX 520 Bügel mit Griff, M22x1,5 AG, Edelstahl Düse 06
Josef Kränzle
41832
ab € 830,42*
Ähnlich
Bodenwäscher Round Cleaner INOX 520 Bügel mit Griff, Steck D12, Edelstahl Düse 06
Josef Kränzle
41812
ab € 828,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen