Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kränzle 41832 Terrassenreiniger Round Cleaner INOX 520 Bodenreinigungsgerät, Schraubsystem, Eingang M22x1,5 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8341832
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     41832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
bodenwäscher
Kränzle Kränzle therm 1017, quadro 899 TS T max. Wasserleistung 26 l/min, max. Arbeitsdruck 220 bar benötigt mindestens 10 L/min Wasserleistung, Düse 06 BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Terrassenreinigungsgerät, Terassen Reiniger, Wandreiniger, Terassenreiniger, TerrassenreingungsgeräteKränzle Stecksystem, Round Cleaner, Roundcleaner, RoundCleaner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,42*
€ 1.034,04*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,18*
€ 1.071,67*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,67*
€ 1.275,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,69*
€ 1.249,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,20*
€ 1.200,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,54*
€ 1.170,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,18*
€ 1.137,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
41813
ab € 304,76*
Ähnlich
Josef Kränzle
41830
ab € 302,69*
Ähnlich
Josef Kränzle
41814
ab € 420,93*
Ähnlich
Josef Kränzle
41831
ab € 422,40*
Ähnlich
Josef Kränzle
41812
ab € 828,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.