| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8341850 Herst.-Nr.: 41850 EAN/GTIN: 4012314012606 |
| |
|
| | |
| Kränzle HD 10-120, HD 12-130, K 1151, K 1151 T, K 1150 Kränzle K 2160 TS T, K 2175 TS T, K 1132, K 2160 TS Kränzle Profi 160 TS T, Profi 175 TS T, K 2175 TS Kränzle quadro 11-140 TS T, quadro 12-150 TS T, K 155 Kränzle quadro 799 TS T, K 1150 T, HD 10-122, K 1152 TS Kränzle K 1152 TS T, Profi Jet B 10-200, therm C 11-130 Kränzle therm CA 11-130, therm CA 12-150, therm C 13-180 Kränzle therm 635-1, therm 875-1, therm 895-1, K 145 T Kränzle K 115, K 125 max. Wasserleistung 12 l/min, max. Arbeitsdruck 180 mbar benötigt mindestens 10 L/min Wasserleistung, Düse 045 BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Terrassenreinigungsgerät, Terassen Reiniger, Wandreiniger, Terassenreiniger, TerrassenreingungsgeräteKränzle Schraubsystem, Round Cleaner, Roundcleaner, Round Cleaner UFO, UFO |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 113,12* | € 136,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 112,80* | € 136,60* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 102,43* | € 137,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|